Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal BSPP-fs/BSPT-m 45CFD-12BFS60-12BT

  • ERIKS:11484514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter 45°
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • BSPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 36,29/ stukexcl. btw

€ 43,91incl. btw

Verkocht per: 70Min. order: 70

Verwachte leverdatum - 01-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-BFS60-BT
Fabrikant ID
45CFD-12BFS60-12BT
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
250 bar