Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex B95 - 38/32H7++

  • ERIKS:14156074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,38/ stukexcl. btw

€ 155,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
B
Serie
N-Eupex
Type
B
Type
Koppeling
Nominaal koppel
100 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
5500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
B
Grootte
95