€ 60,70/ stukexcl. btw
€ 73,45incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 60,70 | - |
10+ | € 54,63 | 10.00% |
20+ | € 45,53 | 25.00% |
50+ | € 42,49 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | CPH |
Materiaal | Messing |
Code | CPH-BF33-EXV |
Maximale werkdruk | 121 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | H-serie |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |