€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 06-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,80 | - |
10+ | € 23,22 | 10.00% |
20+ | € 19,35 | 25.00% |
50+ | € 18,06 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | CVH |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | CVH-NF21-AZN |
Maximale werkdruk | 103 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | H-serie |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |