€ 617,50/ stukexcl. btw
€ 747,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 617,50 | - |
10+ | € 555,75 | 10.00% |
20+ | € 463,13 | 25.00% |
50+ | € 432,25 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | CVH |
Materiaal | AISI 316 |
Code | CVH-BF48-CXV |
Maximale werkdruk | 103 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | H-serie |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |