Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 300 bar, serie 72 met klep in Staal, binnendraad BSP 1/4"

  • ERIKS:13027253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,40/ stukexcl. btw

€ 35,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,40

-

10+

€ 26,46

10.00%

20+

€ 22,05

25.00%

50+

€ 20,58

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
CV72-BF13-AZV
Maximale werkdruk
300 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling