€ 77,90/ stukexcl. btw
€ 94,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 77,90 | - |
10+ | € 70,11 | 10.00% |
20+ | € 58,43 | 25.00% |
50+ | € 54,53 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | AISI 303 |
Code | CV72-BF10-MXV |
Maximale werkdruk | 300 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 72 series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | ISO 7241-1 Serie B ISO B |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |