Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 241bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 3/4"

  • ERIKS:14464183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,10/ stukexcl. btw

€ 36,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,10

-

10+

€ 27,09

10.00%

20+

€ 22,58

25.00%

50+

€ 21,07

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
CPH-BF26-AZV
Maximale werkdruk
241 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
H-serie
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling