Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 210 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/8"

  • ERIKS:13027321
Image 1
Toepassing
  • geschikt voor hogedruk toepassingen
  • industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
  • geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"

Aansluitingen
  • standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken
Opslaan in lijst

€ 27,00/ stukexcl. btw

€ 32,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,00

-

10+

€ 24,30

10.00%

20+

€ 20,25

25.00%

50+

€ 18,90

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Code
CV72-BF10-EXV
Maximale werkdruk
210 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling