Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 138bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1"

  • ERIKS:14464198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 06-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,70

-

10+

€ 34,83

10.00%

20+

€ 29,03

25.00%

50+

€ 27,09

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
CPH-BF33-AZV
Maximale werkdruk
138 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
H-serie
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling