€ 66,80/ stukexcl. btw
€ 80,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 66,80 | - |
10+ | € 60,12 | 10.00% |
20+ | € 50,10 | 25.00% |
50+ | € 46,76 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Code | CV72-BF26-EXV |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 72 series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | ISO 7241-1 Serie B ISO B |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |