€ 6,05/ stukexcl. btw
€ 7,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,05 | - |
10+ | € 5,45 | 10.00% |
20+ | € 4,54 | 25.00% |
50+ | € 4,24 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Code | CVS26-BTM21-EXN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 26 series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | EURO 7.2 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |