Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 280 bar, serie 72 met klep in Staal, binnendraad BSP 3/8''

  • ERIKS:13027248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,70

-

10+

€ 12,33

10.00%

20+

€ 10,28

25.00%

50+

€ 9,59

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
NV72-BF17-AZN
Maximale werkdruk
280 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling