Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 210 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/8''

  • ERIKS:13027316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,50

-

10+

€ 7,65

10.00%

20+

€ 6,38

25.00%

50+

€ 5,95

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Code
NV72-BF10-EXN
Maximale werkdruk
210 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling