€ 30,50/ stukexcl. btw
€ 36,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,50 | - |
10+ | € 27,45 | 10.00% |
20+ | € 22,88 | 25.00% |
50+ | € 21,35 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | NPH |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | NPH-NF42-AZX |
Maximale werkdruk | 121 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | H-serie |
Type component | Snelkoppeling |