€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,70 | - |
10+ | € 5,13 | 10.00% |
20+ | € 4,28 | 25.00% |
50+ | € 3,99 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | NP33-BF21-ANX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 33 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | DN8 |
Type component | Snelkoppeling |