€ 13,50/ stukexcl. btw
€ 16,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,50 | - |
10+ | € 12,15 | 10.00% |
20+ | € 10,13 | 25.00% |
50+ | € 9,45 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Code | NP21-BF13-EXX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 21 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | EURO 5 mm |
Type component | Snelkoppeling |