€ 153,45/ stukexcl. btw
€ 185,67incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | RVDV |
Materiaal huis | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 224 mm |
Perforatiemaat | 1.5 mm |
Met meetaansluitingen | Nee |
Met aftapplug | Nee |
Materiaal O-ring | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |