Eriks
FIP

FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100

  • ERIKS:11040765
Image 1
Tussenbouw model, materiaal huis PP-GR, klepblad PVC, zwarte handgreep, afdichting EPDM. Ovale gaten maken deze klep geschikt voor zowel DIN2501 PN10 als voor ASA B16,5 class 150 lbs, met ISO 5211 F05, F07, F10 topblok.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
FKOC
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Handgreep
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PVC-C
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C