€ 442,80/ stukexcl. btw
€ 535,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | VRIV |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 90 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 262 mm |
Hoek van terugslagklep | 45 ° |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 |