€ 98,00/ stukexcl. btw
€ 118,58incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 26-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Vorm | Tankaansluiting |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 2" |
Aansluiting | Lijmeind |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN2 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |