Eriks
FIP

FIP T-stuk verloop 90° Serie: TRIC PVC-C PN16 Lijmmof 50mmx32mm

  • ERIKS:10046397
Image 1
Verloop T-stuk 90° PVC-C

Lijmmof
  • Kleur licht grijs RAL 215
Opslaan in lijst

€ 18,96/ stukexcl. btw

€ 22,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
TRIC
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-C
Materiaal aansluiting 3
PVC-C
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C