€ 76,50/ stukexcl. btw
€ 92,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Materiaal huis | PVC-U |
Aansluiting | Lijmeind |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Maximum druk bij 20 °C | 16 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |