Eriks
FIP

FIP Kogelterugslagklep Serie: SXEIV PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 20mm

  • ERIKS:12325140
Image 1
Kogelterugslagklep SXEIV in PVC/EPDM - vertikaal toepassen
  • Radiaal in- en uitbouwbaar
  • alleen geschikt voor medium met soortelijk gewicht kleiner dan 1.37
Opslaan in lijst

€ 58,77/ stukexcl. btw

€ 71,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
SXEIV
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
82 mm
Klepvorm
Bal
Hoek van terugslagklep
180 °
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16