€ 59,31/ stukexcl. btw
€ 71,77incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | SSEIV |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN16 |
Klepvorm | Bal |
Met veer | Ja |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |