Eriks
FIP

FIP Kogelterugslagklep Serie: SSEIV PVC-U/EPDM Bal Met veer Recht PN16 Kunststoflaseind 16mm

  • ERIKS:12693917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,12/ stukexcl. btw

€ 61,86incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
SSEIV
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Klepvorm
Bal
Met veer
Ja
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C