Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VXEFV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10055319
Image 1
Kogelkraan PVC VXEFV EPDM binnendraad
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • met veilige borging kan de kogel er niet uit
  • handgreep 0° - 90°
  • met wartel rotatie control systeem
Opslaan in lijst

€ 48,87/ stukexcl. btw

€ 59,13incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VXEFV
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
60 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met aftap
Nee