Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VKOM PP-H/PTFE/EPDM Flens 110mm DN100

  • ERIKS:10055216
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VKOM
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Flens
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM