Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lijmmof 40mm DN32

  • ERIKS:11347579
Image 1
Kogelkraan VKDIV PVC/EPDM of FPM - ADA met dubbelwerkende pneumatische ECON-aandrijving type 7902
  • Huis aluminium hardgeanodiseerd
  • Radiaal in- en uitbouwbaar
  • Geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter
  • Wartelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 483,08/ stukexcl. btw

€ 584,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VKDIV
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
94 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
DA80
Merk Aandrijving
ECON
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met aftap
Nee