Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Lijmmof 75mm DN65

  • ERIKS:11294461
Image 1
Kogelkraan VKDIV PVC/EPDM of FPM
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • geschikt voor motorbesturing
  • geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter

Wartelvergrendeling
  • 16 t/m 63 mm : handgreep blokkering 0° - 90°
  • of
  • 75 t/m 110 mm : in 12 standen te verstellen hendel
Opslaan in lijst

€ 474,75/ stukexcl. btw

€ 574,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VKDIV
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN65
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
147 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met aftap
Nee