Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VKDIM PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ER20 24V AC/DC PN10 Kunststoflasmof 50mm DN40

  • ERIKS:11347688
Image 1
Kogelkraan VKDIM PP/EPDM of FPM24Velektrische ECON-ER aandrijving 12-48V DC.
IP65.

Huis polyamide PA6.6 met 25% glasvulling
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  • geïntegreerde bevestigingsplaten voor bevestiging afsluiter

Wartelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 878,28/ stukexcl. btw

€ 1.062,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VKDIM
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
117 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ER20
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V AC/DC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP-H
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Polyamide
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met aftap
Nee