€ 595,65/ stukexcl. btw
€ 720,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 30-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | VKDIC |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PVC-C |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 146 mm |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Typecodering aandrijving | SR80 |
Merk Aandrijving | ECON |
Materiaal kogel | PVC-C |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Materiaal bediening | Aluminium |