Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Lijmmof 25mm DN20

  • ERIKS:11347730
Image 1
PVC-C lijmmof. Pneumatisch, veersluitend. Huis actuator aluminium hardgeanodiseerd. EPDM afdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 440,80/ stukexcl. btw

€ 533,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VKDIC
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
115 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Typecodering aandrijving
SR20
Merk Aandrijving
ECON
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
Aluminium