Eriks
FIP

FIP Kogelkraan Serie: VKDDM PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 50mm DN40

  • ERIKS:10055152
Image 1
Kogelkraan PP VKDDM EPDM of FPM radiaal in- en uitbouwbaar
  • geschikt voor motorbesturing
  • geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter

Wartelvergrendeling
  • 20 t/m 63 mm : handgreep blokkering 0° - 90°
  • 75 t/m 110 mm : in 12 standen te verstellen hendel
Opslaan in lijst

€ 197,55/ stukexcl. btw

€ 239,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VKDDM
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
194 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP-H
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP-H
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met aftap
Nee