Eriks
FIP

FIP Knie 90° PVC-C GIMC PN16 32 x 1"

  • ERIKS:10046816
Image 1
Knie 90 PVC-C GIMC PN16 32x1" cilindrische binnendraad, Kleur licht grijs RAL 215 , versterkingsring RVS (A2), aansluiting voor kunststof of metalen draad, Kleur licht grijs RAL 215
Opslaan in lijst

€ 18,00/ stukexcl. btw

€ 21,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 09-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
GIMC
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C