€ 11,84/ stukexcl. btw
€ 14,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | GIMC |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/8" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |