Eriks
FIP

FIP Klepafsluiter Serie: VVUIV PVC-U/EPDM Vaste klep Vrijstroom PN10 Lijmmof DN32 40mm

  • ERIKS:11109158
Image 1
Vrijstroom afsluiter in PVC/EPDM type VVUIV - lijmmof 40 Radiaal uitbouwbaar, afdichting EPDM, 3-delige koppeling met lijmmof. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 135,00/ stukexcl. btw

€ 163,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VVUIV
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
155 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Afdichting
EPDM
Materiaal spindelafdichting primair
PE
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar