Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | BIFOV |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/8" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |