Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Zuigfilter Pi 2011-066

  • ERIKS:13805800
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 200
Type
Zuigfilter
Grootte
22
Code
Pi 2011-066
Max. werkdruk
1 bar
Aansluiting
3/4" BSP cil.
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Aluminium
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3111PS10

  • Eriks:13521239
  • Manufacturer:77680333

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4111PS25

  • Eriks:13521308
  • Manufacturer:77680465

€ 96,50/ stukexcl. btw

€ 116,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1111MIC10

  • Eriks:13521073
  • Manufacturer:77680093

€ 68,10/ stukexcl. btw

€ 82,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026