Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8908DRG250

  • ERIKS:13809003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,00/ stukexcl. btw

€ 122,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8908 DRG 250
Grootte
80
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
250 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
171 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm