Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi38025DFDRG100FKM

  • ERIKS:13800133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,00/ stukexcl. btw

€ 312,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 38025 DF DRG 100 FKM
Grootte
250
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
248.5 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
78.5 mm