€ 516,00/ stukexcl. btw
€ 624,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 36040 DN DRG 40 |
Grootte | 400 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 398.5 mm |
Inwendige diameter | 40.3 mm |
Buitendiameter | 78.5 mm |