Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3105PS10/K201

  • ERIKS:13805761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,00/ stukexcl. btw

€ 234,74incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 3105 PS 10/K201
Grootte
50
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
93 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm