Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852690PS25

  • ERIKS:13807047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 603,00/ stukexcl. btw

€ 729,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 690 PS 25
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
476.4 mm
Inwendige diameter
71 mm
Buitendiameter
130 mm