€ 99,30/ stukexcl. btw
€ 120,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 243 PS VST 10/K197 |
Grootte | 10 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 160 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 117.5 mm |
Inwendige diameter | 16.1 mm |
Buitendiameter | 32 mm |