Eriks
FESTO

FESTO Veiligopstartventiel met drukopbouwventiel MS4-DE-1/4-V230 529521

  • ERIKS:11645830
  • Fabrikant:4052568163976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,96/ stukexcl. btw

€ 188,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-DE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerzitting
Ventielfunctie
2/2
Voedingsspanning AC
230 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Nominaal debiet
2000 l/min
Werkdruk
van 4 tot 14 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Beschermingsklasse
IP65
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
263 g