€ 51,22/ stukexcl. btw
€ 61,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SDBT |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetoresistent |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 24 V |
Uitvoering schakeluitgang | Contactloos 2-draads |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel, 2-aderig open einde |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 5 m |
Kleur kabelmantel | Grijs |
Materiaal kabelmantel | PVC |
Max. uitgangsstroom | 80 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 116.9 g |