Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaiklem CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8 535488

  • ERIKS:11647359
  • Fabrikant:4052568169046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 504,59/ stukexcl. btw

€ 610,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CLR
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Variant
Bescherming tegen lasspetters en stofbescherming
Gewicht
700 g