Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 250 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:11422247
  • Fabrikant:4014486247619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

V-riemschijf SPC250/4 3525

V-riemschijf SPC250/4 3525

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
21.9 mm
Buitendiameter
260 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
111 mm
J
194 mm
K
23 mm
L
65 mm
M
23 mm
O
260 mm
P
250 mm