Eriks
FENNER

FENNER Naaf aanlasbaar WM45 (4545)

  • ERIKS:11422944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 750,69/ stukexcl. btw

€ 908,33incl. btw

97 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
WM
Type
45
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
4545
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
254 mm
Laslengte
8 mm
A
254 mm
B
220 mm
C
213 mm
D
114 mm
E
38 mm
F
38 mm